Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniförderband LIBELT 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniförderband LIBELT 600
Miniförderband LIBELT 600
Artikel-Nr.:
     415-lissmac822232
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     822232
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband

Mit den LISSMAC Förderbändern kann Schütt- und Stückgut schnell und effizient transportiert werden. Ob auf der Baustelle oder in schwer zugänglichem Gelände, mit den leistungsstarken LIBELTS sind Arbeitsvorteile und enorme Kosteneinsparungen möglich.

Produktbeschreibung:

  • robuste, langlebige Stahlrohr-Konstruktion, komplett verzinkt
  • zuverlässiger Antrieb über leistungsstarken Elektromotor mit Getriebe
  • Steigungen bis 40 Grad möglich
  • kurze Rüstzeiten – durch zwei Personen schnell und einfach zu installieren
  • nach Anschluss der 230 V-Zuleitung sofort betriebsbereit
  • bis zu drei Förderbänder über eine Zuleitung anschließbar, integrierte Verbindungskabel mit Auszugautomatik
  • einfache Reinigung und Wartung
  • Bandwechsel schnell und einfach durch eine Person
  • serienmäßig mit robustem PVC-Stollenband
  • V-Führung zur optimalen Aufnahme des Transportgutes
  • für den Transport einfach zusammenklappbar
  • durchgängige Staplerlaschen ermöglichen einen schnellen und leichten Transport der Bänder
  • optional erhältlich: Einweisbleche, Aufgabetrichter, Verbindungsklammern-Set, Stützfuß-Set, Radsatz, Transportwagen
  • Material: Stahl verzinkt
  • Bandmaterial: PVC-Gewebeband/Serie (Gummiband als Sonderausführung) mit Stollen 20 mm
  • Band BxH: 400 x 3 mm - PVC
  • Bandgeschwindigkeit: 25 m/min
  • max. Bandbelastung: 50 kg/m
  • max. Bandbelastung: 300 kg gesamt
  • Steigung: 40°
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Gewicht:
166 kg
Höhe:
260 mm
Länge:
5640 mm
Leistung:
1,3 kW
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, lissmac förderband, bandförderer, förderband 400mm, Förderbänder, LIBELT, Lissmac, Miniförderband, Schüttgut, Stückgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.092,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.981,13*
€ 7.117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.723,07*
€ 6.810,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.576,34*
€ 6.635,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.429,59*
€ 6.461,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.152,62*
€ 6.131,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.113,13*
€ 6.084,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.092,02*
€ 6.059,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822314
ab € 1.032,02*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 39,53*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 39,46*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 39,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.