Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugslade unten und oben, BxHxT 484x150x1058 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugslade unten und oben, BxHxT 484x150x1058 mm
Auszugslade unten und oben, BxHxT 484x150x1058 mm
Artikel-Nr.:
     415-log1000010054
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     100 00 1 0054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladungssicherung
Logicline
Toolbox
Transportbox

LogicLine Zubehör: Auszugslade unten und oben

Produktbeschreibung:

  • für noch mehr Ordnung und Übersicht
  • inkl. Fachteiler zur Selbstmontage
  • Auszugslänge: 1.000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
484 mm
Gewicht:
31,571 kg
Höhe:
150 mm
passend für:
Transportboxen
Tiefe:
1058 mm
Tragkraft:
90 kg
Typ:
Auszugslade
Weitere Suchbegriffe: Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,83*
€ 1.263,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,19*
€ 1.231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,90*
€ 1.168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,14*
€ 1.147,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,51*
€ 1.129,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogicLine
100 00 1 0053
ab € 477,35*
Ähnlich
LogicLine
100 00 1 0057
ab € 653,43*
Ähnlich
LogicLine
100 00 1 0052
ab € 476,41*
Ähnlich
LogicLine
100 00 1 0076
ab € 505,05*
Ähnlich
LogicLine
100 00 1 0079
ab € 684,30*
Ähnlich
LogicLine
100 00 1 0078
ab € 1.002,61*
Ähnlich
LogicLine
100 00 1 0077
ab € 506,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.