Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antirutschmatte
>
Artikel
Auszugslade unten für Gefahrgut Antirutschmatte, BxHxT 484x150x1058 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-log1000010057
Hersteller:
LogicLine
Herst.-Nr.:
100 00 1 0057
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
LogicLine Zubehör: Auszugslade unten für Gefahrguttransport
Produktbeschreibung:
für Gefahrguttransport (gem. Handwerkerregelung)
inkl. Fachteiler
inkl. Antirutschmatte
inkl. drei Stück Alu-Zurrschienen (Länge je 1058mm) und drei Stück Zurrgurte mit Klemmschloss
Weitere Informationen:
Breite:
484 mm
Gewicht:
20,216 kg
Höhe:
150 mm
passend für:
Transportboxen
Tiefe:
1058 mm
Tragkraft:
90 kg
Typ:
Auszugslade
... >
Hebe- und Transporttechnik
>
Transportbehälter
>
Transportboxen
Weitere Suchbegriffe:
Kofferraummatte
,
anti rutsch-matte
,
Ladungssicherung
,
Logicline
,
Toolbox
,
Transportbox
,
Transportbox Auto
,
Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,35*
€ 885,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,85*
€ 875,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,11*
€ 825,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,76*
€ 798,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,43*
€ 777,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auszugslade oben, BxHxT 484x150x1058 mm
LogicLine
100 00 1 0053
ab € 477,35*
Ähnlich
Auszugslade unten und oben, BxHxT 484x150x1058 mm
LogicLine
100 00 1 0054
ab € 949,51*
Ähnlich
Auszugslade unten, BxHxT 484x150x1058 mm
LogicLine
100 00 1 0052
ab € 476,41*
Ähnlich
Auszugslade XL oben, Fachteiler, BxHxT 624x150x1058mm
LogicLine
100 00 1 0076
ab € 505,05*
Ähnlich
Auszugslade XL unten Gefahrgut, Fachteiler, BxHxT 624x150x1058mm
LogicLine
100 00 1 0079
ab € 684,30*
Ähnlich
Auszugslade XL unten und oben, Fachteiler, BxHxT 624x150x1058mm
LogicLine
100 00 1 0078
ab € 1.002,61*
Ähnlich
Auszugslade XL unten, Fachteiler, BxHxT 624x150x1058mm
LogicLine
100 00 1 0077
ab € 506,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen