Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegelhalter TC-85 für Leitkegel bis 750 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegelhalter TC-85 für Leitkegel bis 750 mm Höhe, offen
Leitkegelhalter TC-85 für Leitkegel bis 750 mm Höhe, offen
Leitkegelhalter TC-85 für Leitkegel bis 750 mm Höhe, geschlossen
Artikel-Nr.:
     415-log108321
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     108321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

LogicLine Zubehör: Leitkegelhalter für den sicheren Transport von gängigen Leitkegeln

Produktbeschreibung:

  • für bis zu 10 Leitkegel
  • für Leitkegel bis 750mm Höhe
  • frei positionierbar
  • inkl. Montagematerial
  • aufbiegbare Laschen ermöglichen den Transport unterschiedlicher Leitkegelgrößen
  • ergonischer Zugriff auf Arbeitshöhe
  • Fixierung in der Trasportposition mittels Miniraster
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,28 kg
Tiefe:
500 mm
Typ:
Leitkegelhalter
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750 mm, leitkegel, Ladungssicherung, Logicline, Toolbox, Transportbox, Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
108322
ab € 59,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.