Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 60 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Zugsäge ERIKA 60 E
Unterflur-Zugsäge ERIKA 60 E
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 60 - max. Schnitthöhe
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 60 - Bedienelement
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 60 - zwei Skalen
Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 60 - Schwenkbereich
Artikel-Nr.:
     415-mafell972101
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     972101
EAN/GTIN:
     4032689219080
Suchbegriffe:
Unterflurzugkreissäge
unterflurzugkreissäge

Mafell Unterflur-Zugsäge Erika 60 E ist bei privaten Holzhandwerkern sowie auch auf Baustellen eine der bekanntesten Tischsägen. Eingesetzt werden kann die Erika 60 E in Werkstätten, privat oder auch auf Baustellen.

Produktbeschreibung:

  • Kapp- und Längsschnitte
  • Tischkreissägenfunktion
  • Schrägschnitte bis 47°
  • neuer Staubkanal für bessere Absaugung bietet noch weniger Staub beim Arbeiten
  • leicht für mühelosen Transport
  • Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach Stromunterbrechung

Lieferumfang

  • 1 Sägeblatt-HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ universeller Einsatz Holz
  • 1 Universalanschlag mit Anschlagschiene
  • 1 Schiebestock
  • 1 Sechskantschlüssel 5 mm
  • 1 Absaugschlauch mit 2 Stutzen
  • 1 Anschlussleitung 4 m

    Technische Daten

    • Schnitthöhe 2 - 61 mm
    • Schnitthöhe bei 45° 2 - 42 mm
    • Schwenkbereich -2 - 47°
    • Zuglänge 217 mm
    • Arbeitsfläche Tischplatte 412 x 544 mm
    • Arbeitshöhe ohne stationäre Einrichtung 210 mm
    • Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung 845 mm
    • Universal-Motor 230 V / 50 Hz
  • Weitere Informationen:
    Arbeitslänge:
    217 mm
    Drehzahl:
    1900 - 3800 U/min
    Gewicht:
    21 kg
    Leistung:
    1300 Watt
    Sägeblattdurchmesser:
    190 x 30 mm
    Weitere Suchbegriffe: Erika, Mafell, Unterflur-Zugsäge, Zusatztisch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.374,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.468,76*
    € 1.747,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.457,79*
    € 1.734,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.418,69*
    € 1.688,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.394,65*
    € 1.659,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.374,95*
    € 1.636,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mafell
    201331
    ab € 123,37*
    Zubehör
    Mafell
    201309
    ab € 90,65*
    Zubehör
    Mafell
    201310
    ab € 117,05*
    Zubehör
    Mafell
    092527
    ab € 111,09*
    Zubehör
    Mafell
    092511
    ab € 53,73*
    Zubehör
    Mafell
    092550
    ab € 53,76*
    Zubehör
    Mafell
    201320
    ab € 417,08*
    Zubehör
    Mafell
    207548
    ab € 90,95*
    Zubehör
    Mafell
    203153
    ab € 277,26*
    Zubehör
    Mafell
    207914
    ab € 192,94*
    Zubehör
    Mafell
    208437
    ab € 177,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.