| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mau1660023 Herst.-Nr.: 1660023 EAN/GTIN: 4036695251508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die überfahrbaren Ladebrücken für Spedition und Logistik-Unternehmen werden fest an der Laderampe angebracht. Sie sind ideal zum Be- und Entladen von Transportern und Klein-LKW nach DIN 1398:2009. Sie werden einfach in das Ladeprofil an der Rampe eingelegt. Durch die optionale Stoßlastaufnahme werden sie gedämpft (ohne Schläge) nach unten auf die Fahrzeuglade geschwenkt. Durch einen Haken oder eine Kette werden sie bequem wieder zurückgeschwenkt. Produktbeschreibung: - empfohlen zur Nutzung mit Luftbereifung oder mit harter Bereifung
- zur Überbrückung von Spalten beim Beladen von LKWs ohne Rückladen zur dauerhaften Montage am Fahrzeug
- rutschsicheres Alu-Warzenblech sorgt für sicheren Halt
- leicht und robust
- Stoßlastaufnahme und Haken verfügbar
- Deutsche Handwerksqualität - Made in Germany
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1500 mm | Gewicht: | 18 kg | Länge: | 690 mm | Tragkraft: | 300 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 68,96* | € 97,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 795,09* | € 913,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|