Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containeranfahrten 1000 mm, 3000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Containeranfahrten 1000 mm, 3000 kg
Containeranfahrten 1000 mm, 3000 kg
Containeranfahrten - Anfahrtgrafik
Artikel-Nr.:
     415-mauBO10_30
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     BO10_30
EAN/GTIN:
     4036695244487

Produktbeschreibung:

  • sind modifizierte Verladeschienen zur Beladung von Frachtcontainern
  • sind nur für den ebenerdigen Einsatz konzipiert und vorgesehen
  • nur für Fahrzeuge mit Gummibereifung geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Gewicht:
7,5 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
1000 mm
Tragkraft:
3000 kg
Typ:
Verladesteg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 452,95*
€ 538,09*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,89*
€ 624,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 624,46*
€ 743,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 587,43*
€ 699,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 572,36*
€ 681,11
pro Paar
ab 4 Paar
€ 557,30*
€ 663,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 511,06*
€ 608,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 499,41*
€ 594,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 477,89*
€ 568,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
LR160_5
ab € 1.146,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.