Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUDERER® Container-Anfahrt BO 365304-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365304-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     BO10/30
EAN/GTIN:
     4036695244487
Suchbegriffe:
Verladeschienen
MAUDERER® Container-Anfahrt BO Zur Auffahrt in Fracht-Container oder als Bordsteinrampe können die Kurzrampen mit Luft- oder Gummi-Bereifung bis zu 8 Tonnen befahren werden. Der flache Anfahrtswinkel ermöglicht ein leichtes Befahren auch bei geringer Bodenfreiheit. Die Fahrflächen aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil sind auf Abstand geschweißt und bieten hervorragenden Griff auch in matschiger und eisiger Umgebung. Breite = 350 mm Länge = 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Länge:
1000 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DSV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 452,58*
€ 533,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,32*
€ 626,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 533,88*
€ 635,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 531,84*
€ 632,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 493,14*
€ 586,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 480,99*
€ 572,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 452,58*
€ 538,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
LR160_5
ab € 1.138,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.