Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschienen Typ BO, 4060 mm, 4600 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschienen Typ BO, 4060 mm, 4300 kg / 4800 kg -Anwendung
Verladeschienen Typ BO, 4060 mm, 4300 kg / 4800 kg -Anwendung
Verladeschienen Typ BO - Oberfläche
Verladeschienen Typ BO - Bolzen und Lasche
Verladeschienen Typ BO - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mauBO40_43
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     BO40_43
EAN/GTIN:
     4036695208298
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Mauderer Auffahrrampen ohne Rand bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Denn sie verfügen über eine größere Fahrflächenbreite als Rampen mit Rand. Dadurch sind "BO"-Verladeschienen auch für Baumaschinen mit einer breiten Bereifung oder Gummikette geeignet. Zudem können Auffahrrampen mit obenliegender Fahrfläche auch problemlos von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit befahren werden.

Produktbeschreibung:

  • Fahrflächen auf Abstand geschweißt
  • geringes Gewicht
  • problemloses Reinigen
  • leichteres Handling
  • besserer Grip
  • serienmäßige Bohrung im Auflager für Abrutschsicherung mittels Bolzen
  • geschlossenes Kastenprofil für maximale Stabilität
  • bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
  • mit Auflagezunge

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von 50% / 50%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
1130 mm
Auffahrhöhe min.:
960 mm
Fahrflächenbreite:
500 mm
Gewicht:
58 kg
Länge:
4060 mm
Profilhöhe Tragholme:
150 mm
Schienenbreite:
500 mm
Tragkraft:
4600 kg
Typ:
Verladeschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.859,34*
€ 2.008,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.681,91*
€ 2.015,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.015,77*
€ 2.398,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.913,26*
€ 2.276,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.864,21*
€ 2.218,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.815,14*
€ 2.160,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.715,66*
€ 2.041,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.702,49*
€ 2.025,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.681,91*
€ 2.001,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
B20_23
ab € 509,36*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
BO20_23
ab € 555,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.