Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene verstärkt klappbar COK, 3000 mm, 600 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene verstärkt klappbar COK, 3000 mm, 600 kg
Verladeschiene verstärkt klappbar COK, 3000 mm, 600 kg
Verladeschiene ohne Rand COK - geschlossen
Verladeschiene ohne Rand COK - klappbar
Verladeschiene ohne Rand COK - Oberfläche
Artikel-Nr.:
     415-mauCOK30_06
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     COK30_06
EAN/GTIN:
     4036695208335
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Die gewichtsoptimierten Auffahrrampen aus dem "Superleicht-Programm“ dienen zum Verladen von schweren Geräten in Handwerk, Industrie sowie GaLa-Bau bis zu einem Gewicht von 2.000 kg. Die Verladeschienen weisen eine rutschfeste Profilierung auf und können gegen Abrutschen gesichert werden.

Dank des extralangen Auflagers (226 mm Länge) können alle gängigen Transportfahrzeuge (Sprinter, Transit etc.) befahren werden, ohne dass die Stoßstange oder die Kunststoffverkleidung des Fahrzeugs beschädigt wird.

Durch stabile Aluminium-Plus-Gelenke in der Mitte der Schienen wird die Gesamtlänge der Auffahrrampen um die Hälfte reduziert. Somit lassen sich die Auffahrrampen auf ein kompaktes Maß zusammenklappen und im PKW oder auf dem Anhänger verstauen.

Produktbeschreibung:

  • zum Verladen von schweren Geräten in Handwerk, Industrie sowie Ga-La Bau
  • rutschfeste Profilierung
  • kann gegen Abrutschen gesicht werden
  • klappbare Schiene mit stabilen Aluminiumgelenk in der Mitte
  • durch den verlängerten Auflagers (226 mm) können alle gängigen Transportfahrzeuge befahren werden, ohne Beschädigung der Stoßstange oder Kunststoffverkleidung
  • mit Auflagezunge

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von 50% / 50%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
790 mm
Auffahrhöhe min.:
500 mm
Fahrflächenbreite:
250 mm
Gewicht:
14,5 kg
Länge:
3000 mm
Länge zusammengeklappt:
1500 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Verladeschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 707,13*
€ 815,40*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,28*
€ 917,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 917,07*
€ 1.091,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 878,42*
€ 1.045,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 855,90*
€ 1.018,52
pro Paar
ab 4 Paar
€ 833,38*
€ 991,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 778,06*
€ 925,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 762,07*
€ 906,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 721,28*
€ 858,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
AK15_08
ab € 428,66*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
AOK15_08
ab € 502,81*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
COK15_16
ab € 560,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.