Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Verladeschienen Typ KOS, 2430 mm, 2500 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschienen Typ KOS, 2430 mm, 2500 kg
Verladeschienen Typ KOS, 2430 mm, 2500 kg
Kompakt-Verladeschienen für Anhänger-Einschubfächer
Kompakt-Verladeschienen für Fahrzeug-Einschubfächer
Kompakt-Verladeschienen - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mauKOS25_25
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     KOS25_25
EAN/GTIN:
     4036695213773
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Die Kompakt-Verladeschienen von Mauderer sind für Anhänger mit Einschubfächern geeignet. Mauderer trägt mit seinen Kompakt-Verladeschienen "DO", "KO" und "BO" den speziellen Anforderungen verschiedener Anhängermodelle Rechnung. Niedrige Holmhöhen erweisen sich als notwendig, damit die Auffahrrampen auch in besonders kleine Anhänger-Einschubfächer passen.

Produktbeschreibung:

  • obenliegende Fahrfläche
  • einzelne Fahrflächen sind auf Abstand eingeschweißt, woraus sich ein geringeres Gewicht ergibt
  • geschlossenes Kastenprofil sorgt für maximale Stabilität
  • problemloses Reinigen, leichteres Handling
  • besserer Grip der Räder auf den Auffahrrampen

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von 50% / 50%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
695 mm
Auffahrhöhe min.:
570 mm
Fahrflächenbreite:
270 mm
Gewicht:
15 kg
Länge:
2430 mm
Profilhöhe Tragholme:
80 mm
Schienenbreite:
270 mm
Tragkraft:
2800 kg
Typ:
Verladeschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 710,92*
€ 822,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,75*
€ 844,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 844,95*
€ 1.005,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 808,26*
€ 961,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 787,54*
€ 937,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 766,81*
€ 912,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 717,31*
€ 853,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 699,76*
€ 832,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 657,75*
€ 782,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
DOB24_23
ab € 737,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.