| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mauMG20 Herst.-Nr.: MG20 EAN/GTIN: 4036695254813 |
| |
|
| | |
| Mistgangway die Auffahrrampe für den Agrarbetrieb. Produktbeschreibung: - universelles Hilfsmittel für den Landwirt
- aus Aluminium
- absolut rutschfreie Fahrfläche
- extrem leicht und schnell zu reinigen (einfach die Zwischenräume ausklopfen)
- ist korrosionsbeständig und absolut wartungsfrei
- Breite innen: 500
- Holmhöhe: 100 mm
- Länge Auftrittselement: 200 mm
- Abstand zw. Auftrittselementen: 50 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 660 mm | Gewicht: | 18,5 kg | Länge: | 1950 mm | Profilhöhe Tragholme: | 100 mm | Tragkraft: | 800 kg | Typ: | Verladesteg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,23* | € 466,36* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,93* | € 503,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|