Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 2000 mm, 20000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 2000 mm, 20000 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 2000 mm, 20000 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM - Profilierung
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM -Auflager
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM -Anwendung 1
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM-Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415-mauXOM20_16
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     XOM20_16_A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Wer große Baumaschinen mit Stahlketten verladen will, dem bietet Mauderer mit seinem Schwerlast-Programm Auffahrrampen bis zu einer Tragkraft von 20 Tonnen. Insbesondere für Erdbewegungsmaschinen mit Stahlketten stellt das geschlossene Balken-Strangpressprofil die ideale Verladehilfe dar. Die Auffahrrampen aus Aluminium sind aufgrund ihres geringen Gewichts eine erhebliche Erleichterung zu schweren Stahlkonstruktionen sowohl beim Transport als auch beim Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • für die Verladung von Schwerfahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten und besonders für Bagger mit Stahlketten
  • geschlossenes Balkenprofil
  • Aluminiumrampe mit geringem Gewicht
  • serienmäßige Anrutschsicherung für Kette oder Stahlseil
  • Standardprofil

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 2000 mm und einer Achslastverteilung von 60% / 40%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
540 mm
Auffahrhöhe min.:
470 mm
Fahrflächenbreite:
455 mm
Gewicht:
39 kg
Länge:
2000 mm
Schienenbreite:
115 mm
Tragkraft:
20000 kg
Typ:
Verladeschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.760,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.182,08*
€ 2.596,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.074,54*
€ 2.468,70
pro Paar
ab 3 Paar
€ 2.021,34*
€ 2.405,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.968,15*
€ 2.342,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.834,38*
€ 2.182,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.804,75*
€ 2.147,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.760,05*
€ 2.094,46
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOL20_27_A
ab € 2.543,61*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOS20_12A
ab € 1.581,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.