Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Regenmesser
>
Artikel
Regenmesser für 3230, 3232, 3237
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mesto3100
Hersteller:
MESTO
Herst.-Nr.:
3100
EAN/GTIN:
4000903310004
Suchbegriffe:
Regenmesser
regenmesser
Der Regenmesser zur genauen Bestimmung des Niederschlages.
Produktbeschreibung:
passend zu: 3230R, 3232, 3232U, 3232R, 3237, 3565, 3585G, 3595, 3615G
mit Universalhalter zur vielseitigen Befestigung an Stab, Balkon, Zaunpfosten o.ä.
Mess-Skala: bis 50 Liter Niederschlag
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
... >
Lager 415
>
Werkzeuge Garten- und Landschaftsbau
>
Sprühgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Adapter
,
Dosierset
,
Mesto
,
Sprühgeräte
,
Tragegestell
,
Trageriemen
,
Transportwagen
,
Zubehör
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
102
20
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,68*
Lager 4012
2 Tage
102
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,30*
Lager 415
9 Tage
unbekannt
16
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,67*
Lager 260
7 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,76*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 32 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 64 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück (
entspricht € 74,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MESTO 3232 PICO Kompressionsgartenspritzer 6,5 l
MESTO
3232
ab € 29,65*
Zubehör
Drucksprühgerät 3232 R Füllinhalt 5l 3bar NBR G.1,7kg MESTO
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3232R
ab € 18,86*
Zubehör
Drucksprühgerät 5 LiterHERBIMestoBeschaffungsartikel
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3232U
ab € 42,20*
Zubehör
Drucksprühgerät Flori Füllinhalt 3l 3bar NBR G.1,4kg MESTO
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3230R
ab € 15,63*
Zubehör
Drucksprühgerät VERIS 5,0 l
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3237
ab € 31,89*
Zubehör
Hochdrucksprühgerät 10 LINOXmit DruckreglerBeschaffungsartikel
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3615G
ab € 190,64*
Zubehör
Hochdrucksprühgerät, 10 LStahlbehälter polyesterbeschichtet Mesto
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3585G
ab € 152,35*
Zubehör
Hochdrucksprühgerät, 5 L Edelstahlbehälter Betriebsdruck 6 bar Mesto
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3595
ab € 136,68*
Zubehör
Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet Mesto
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3565
ab € 111,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen