Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet Mesto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet Mesto
Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet Mesto
Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet Mesto
Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet Mesto
Artikel-Nr.:
     214G-4000903356507
Herst.-Nr.:
     3565
EAN/GTIN:
     4000903356507
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät
Hochdrucksprühgerät, 5 L • Behälter: Stahl, polyesterbeschichtet • Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk. Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung • Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen • Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten • Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung • Pumpenhalter verhindert das Verschmutzen der Pumpe beim Befüllen • Bestücktes Ersatzteilfach mit Ersatzdichtungen • Gepolsterter Tragegurt für besseren Tragekomfort beim seitlichen Tragen über eine Schulter • Spiralschlauch mit Sicherheitsverriegelung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Werksnummer:
3564
Füllinhalt:
5,0 l
Leergewicht:
14,8 kg
Betriebsdruck:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Drucksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 142,65*
2 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 114,21*
€ 143,90*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 145,39*
1
€ 4,90*
ab € 131,87*
€ 165,57*
Lager 214
22
1
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 190,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,11*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,24*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,77*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,60*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,30*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,92*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,89*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,83*
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,54*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,50*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,05*
Zubehör
Mesto
2305
ab € 2,38*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,08*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,96*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.