Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANER Drucksprühgerät, mit Transportwagen, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANER Drucksprühgerät, mit Transportwagen, 10 l
CLEANER Drucksprühgerät, mit Transportwagen, 10 l
Artikel-Nr.:
     415-mesto3270TP
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3270TP
EAN/GTIN:
     4000903327057
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät

Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Für das Ausbringen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aller Art, für die Kfz-, Motorrad- oder Fahrrad-Reinigung und für das Ausbringen von schäumenden Reinigungsmitteln. Außerdem geeignet zur Verteilung von Holzschutzmitteln und das Ausbringen von Lasur.

Produktbeschreibung:

  • Behälter mit großem Druckpolster
  • seitentragbar
  • Flachstrahldüse aus Kunststoff
  • Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange
  • großer Einfülltrichter
  • mit speziell beschichteter Feder
  • mit farbigen Abstellventil-Hebeln (blau, grün, rot) zur Bestimmung des Einsatzbereiches
  • Behälter: Kunststoff
  • Dichtungen: FPM (Fluorkautschuk - gute Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, starken Säuren, aromatischen und chlorhaltigen Lösungsmitteln)
  • Düse: Flachstrahldüse aus Kunststoff
  • Gesamtinhalt: 12,5 l

Branchen:

  • Kraft- und Nutzfahrzeuge
  • Reinigung

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Desinfizieren
  • Konservieren
  • Reinigen
  • Vornässen

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: Kunststoff 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: 2,0 m
  • Transportwagen
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Dichtung:
FPM
Einsatzzweck:
Reinigung
Füllinhalt:
10 Liter
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprühgerät 10 l, druckpumpzerstäuber, Baugewerbe, Drucksprühgeräte, Gebäudereinigung, Handwerk, Industrie, Mesto, Reinigungsgewerbe, Sprühgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 131,73*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 111,55*
€ 155,31*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 170,60*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 175,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,69*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,73*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,52*
Zubehör
Mesto
7121M
ab € 8,60*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,81*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.