Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48005226 Herst.-Nr.: 48005226 EAN/GTIN: 045242483723 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern
- HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen
- durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente
- bis zu 2x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: aggressive 5-TPI- Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Asphalt/Dachschindeln)
- bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern. Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen
- FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
- NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
- abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen
- 1,27 mm dickes Blatt für höhere Stabilität und gerade Schnitte
- 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
- ideal zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Bolzen
- max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: 10 - 175 mm
- max. Schnittleistung in Kunststoffrohr: ? 10 - 175
- max. Schnittleistung in PVC: 10 - 50 mm
- max. Schnittleistung in Weichholz: 10 - 175 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Säbelsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,67* | € 21,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,36* | € 21,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,67* | € 22,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,98* | € 22,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 14,89* | € 23,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|