Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Säbelsägeblatt Demontage a1 THE AX HM 230 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Säbelsägeblatt Demontage a1 THE AX HM 230 x 5 mm
Milwaukee Säbelsägeblatt Demontage a1 THE AX HM 230 x 5 mm
Milwaukee Säbelsägeblatt Demontage a1 THE AX HM 230 x 5 mm
Milwaukee Säbelsägeblatt Demontage a1 THE AX HM 230 x 5 mm
Milwaukee Säbelsägeblatt Demontage a1 THE AX HM 230 x 5 mm
Milwaukee Säbelsägeblatt Demontage a1 THE AX HM 230 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011283
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005226
EAN/GTIN:
     0045242483723
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt länge: 230mm
säbelsägeblatt
Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen. Durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente
Bis zu 2 x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: Aggressive 5-TPI-Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Asphalt/Dachschindeln)
Bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern. Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen
FANG TIP Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
NAIL GUARD Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen
1,27 mm dickes Blatt für höhere Stabilität und gerade Schnitte
25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
Ideal zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Bolzen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Dicke:
1,6
Fensterausschnitt:
Ja
Gesamtlänge:
230
max. schnittleistung (Weichholz):
10 - 150
Max. Schnittleistung (Kunststoffrohr):
10 - 150
Max. Schnittleistung (Holz mit Nägeln):
10 - 150
Max. Schnittleistung (PVC)::
10 - 50
Materialanwendung:
Holz mit Nägeln
Tauchschnitte:
Ja
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln
Marke:
Milwaukee
Inhalt:
1
Zahnteilung:
5
Hersteller:
Milwaukee
Artikeltyp:
Säbelsägeblatt
Schnittlänge:
230 mm
Werkstoff:
BI-Metall
Packungsinhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Demontage, a1, THE, AX
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 21,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,36*
€ 21,62*
€ 5,95*
ab € 15,67*
€ 22,00*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 15,98*
€ 22,30*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,89*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.