Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48221994 Herst.-Nr.: 48221994 EAN/GTIN: 045242477043 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochwertige D2-Stahlklingen für hohen Korrosionsschutz
- widerstandsfähige Klinge bleibt länger scharf
- glatte oder partiell wellengeschliffene Klinge, 75 mm lang und scharf ermöglicht genaues Arbeiten und einen sauberen Schnitt
- Klappmesser entriegelt auf Knopfdruck
- Stahlrahmen sichert die Klinge in geöffneter Position
- Glasfaser verstärkter Kunststoffhandgriff mit Edelstahl
- Liner-Lock Sicherheitsverriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position
- Schlüsselbandlochung
- reversibler Gürtelclip ermöglicht rechts- und linkshändigen Transport
Weitere Informationen: | | Typ: | Klappmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, Handwerkzeuge, Kompakt-Klappmesser, Messer, Milwaukee, Premium-Klappmesser, Universal-Klappmesser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,89* | € 40,82* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,12* | € 41,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,81* | € 44,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,19* | € 44,95* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 33,13* | € 48,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|