Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48229014 Herst.-Nr.: 48229014 EAN/GTIN: 045242513017 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 90 Zahndesign, 4° gekröpft zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- schlanker Profilkopf mit Richtungsknopf für leichteren Zugang
Weitere Informationen: | | Länge: | 152 mm | Typ: | Umschaltknarre | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, milwaukee ersatzteile, 1/2, 1/4, 3/8, Gelenkgriff, Handwerkzeuge, Milwaukee, Ratsche, Ratschensatz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,53* | € 34,38* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,54* | € 34,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,48* | € 36,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,74* | € 37,21* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 25,53* | € 38,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|