Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48390601 Herst.-Nr.: 48390601 EAN/GTIN: 045242530298 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für M18CBS125 & BS125
- varioverzahnte Bi-Metall-Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8% Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3 x und müssen entsprechend später ausgetauscht werden
- präzisionsgefertigte Zähne für schnellere, sauberere Schnitte
- optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung
- ideal für Schnitte in Winkelstahl, galvanisierten Rohren und härterem Stahl wie z.B. Gusseisen oder Edelstahl
Materialwandstärke: - mil48390601: 5 - 13 mm
- mil48390611: 4 - 8 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Sägeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,34* | € 27,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,65* | € 35,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,85* | € 36,17* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 24,76* | € 37,24* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,95* | € 39,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|