Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48390635 Herst.-Nr.: 48390635 EAN/GTIN: 045242605163 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für M12 FBS
- varioverzahnte Bi-Metall-Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8% Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3 x und müssen entsprechend später ausgetauscht werden
- präzisionsgefertigte Zähne für schnellere, sauberere Schnitte
- optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung
- ideal für Schnitte in Winkelstahl, galvanisierten Rohren und härterem Stahl wie z.B. Gusseisen oder Edelstahl
Materialwandstärke: - mil48390636: 4 - 8 mm
- mil48390635: 5 - 13 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Sägeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 184,09* | € 224,00* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 186,22* | € 224,43* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 190,15* | € 229,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 190,67* | € 229,59* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 175,76* | € 236,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 7,0304* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|