Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil49224083 Herst.-Nr.: 49224083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit
- Zahngeometrie - Variable 4 - 6 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte - geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung - größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr - speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien - geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung - aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig
- Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit - durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
- Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm
- Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters - präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser.
- einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns
- Anwendungen: - modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können
- dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff
Lieferumfang: - Lochsägen: ø 19, 22, 25, 29, 32 mm
- Adapter für Lochsägen ø 14 - 30 mm (Art.-Nr. 49567010)
- ?? Hex Sechskantschlüssel
- Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Ausführung: | Bi-Metall | Typ: | Lochsäge Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, zylindersäge bi-metall, lochsäge, Bi-Metall Lochsägen, bohren, HM-Verzahnung, Lochsägen, Metall-Lochsägen, Metalllochsägen, Milwaukee, schneiden |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,28* | € 53,52* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,61* | € 53,94* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 38,66* | € 56,80* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,29* | € 59,24* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,10* | € 59,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|