Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer 2C, 14 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus Hammerbohrer 2C, 14 x 260 mm
SDS-plus Hammerbohrer 2C, 14 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932307079
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932307079
EAN/GTIN:
     4002395308958
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • meißelförmiger Bohrkopf gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt und einen optimalen Bohrmehltransport
  • hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung gewährleistet eine lange Standzeit auch in armiertem Beton
  • durch 4-spiralige Wendel sind die Vibrationen gedämpft und die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrerspitze übertragen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
260 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Hammerbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,52*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 7,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 7,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 9,33*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,23*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.