Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Spitzmeißel 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-max Spitzmeißel 280 mm
SDS-max Spitzmeißel 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932343735
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932343735
EAN/GTIN:
     4002395317516
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds max 400 mm
spitzmeißel sds max

Produktbeschreibung:

  • für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
  • konvex geformte Meißelspitze für bessere Abtragsleisung und leichteres Nachschärfen
  • harter und stoßdämpfender Meißelkörper aus hochwertigem Stahl
  • präzise gefertige Aufnahme, um Meißel und Maschine zu schonen
  • abgeschrägte Kante zum Schutz vor Rissen und Brüchen
  • flaches Meißelende zur vollständigen Übertragung der Schlagenergie auf der Meißelspitze
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-max
Länge:
400 mm
Typ:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 11,80*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 11,90*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,97*
1
€ 5,95*
ab € 10,83*
€ 15,31*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 10,03*
€ 15,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.