Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932343736 Herst.-Nr.: 4932343736 EAN/GTIN: 4002395317523 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
- konvex geformte Meißelspitze für bessere Abtragsleisung und leichteres Nachschärfen
- harter und stoßdämpfender Meißelkörper aus hochwertigem Stahl
- präzise gefertige Aufnahme, um Meißel und Maschine zu schonen
- abgeschrägte Kante zum Schutz vor Rissen und Brüchen
- flaches Meißelende zur vollständigen Übertragung der Schlagenergie auf der Meißelspitze
Weitere Informationen: | | Einsteckende Typ: | SDS-max | Länge: | 600 mm | Typ: | Spitzmeißel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,66* | € 17,34* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,30* | € 17,49* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,24* | € 17,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,60* | € 21,94* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 14,48* | € 22,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|