Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Metallbohrer Thunderweb DIN 338 4,5 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-G Metallbohrer Thunderweb DIN 338 4,5 x 80 mm
HSS-G Metallbohrer Thunderweb DIN 338 4,5 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352354
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352354
EAN/GTIN:
     4002395370139
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren in härteren Stahl, z.B. Edelstahl
  • nach DIN 338
  • konischer Kern, der zum Bohrerschaft hin stärker wird
  • Spiralform ermöglicht schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
  • offene Spannut verringert Rückschläge beim Bohren tiefer Löcher
  • geschärfte Schneiden minimieren ein Verkannten für schnelleren, sauberen Bohrfortschritt
  • flacher Drallwinkel für feinere Zerspanung
  • 135 ° Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren, höherer Vorschub, guter Bohrfortschritt auch auf unebenen Oberflächen, weniger Anpressdruck erforderlich
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
4,5 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
47 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,36*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,38*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 0,83*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,45*
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.