Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932352524 Herst.-Nr.: 4932352524 EAN/GTIN: 4002395371822 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Akkusystem M28
- max. Ladezeit: 60 min
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,98 kg | Spannung: | 28 Volt | Typ: | Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12 Volt, 18 Volt, 28 Volt, Akku 4 Volt, Ladegerät, laden, Milwaukee, NiCd, NiMH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,78* | € 101,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,58* | € 101,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,00* | € 101,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,90* | € 102,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 92,11* | € 114,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|