Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338, 3,6 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338, 3,6 x 75 mm
HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338, 3,6 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932363260
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363260
EAN/GTIN:
     4002395333202
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • geeignet zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu eine Zugfestigkeit von 1000 N/mm², wie z.B. säure- und hitzebständige Stähle
  • aus dem Vollem gschliffen nach DIN 338
  • extrem hitzebeständig
  • polierte Oberfläche
  • rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N
  • Bohrerspitze 135°
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
75 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
3,6 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
47 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,74*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,78*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,74*
€ 2,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,97*
1
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.