Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932371979 Herst.-Nr.: 4932371979 EAN/GTIN: 4002395346042 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Kalksand abrasiv, Ziegel/Backstein mittelhart und weich
- bedingt geeignet für Gas-/Porenbeton, Kalksandstein hart, Klinker sehr hart
- 7 mm hohe Segmente für überragende Standzeite
- lasergeschweißte Heavy-Duty Segmente
- geeignet für die Installation von Steckdosen und Verteilerdosen
- nicht schlagfest
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M16 | Arbeitslänge: | 90 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 82 mm | Einsatzzweck: | Kalksandstein | Länge: | 60 mm | Typ: | Diamant-Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,62* | € 78,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,34* | € 79,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,53* | € 80,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,70* | € 82,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,66* | € 94,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|