Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 6,0 x 93 mm, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 6,0 x 93 mm
HSS-G Cobalt Metallbohrer DIN 338 6,0 x 93 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932373345
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373345
EAN/GTIN:
     4002395347100
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • geeignet zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu eine Zugfestigkeit von 1000 N/mm², wie z.B. säure- und hitzebständige Stähle
  • aus dem Vollem gschliffen nach DIN 338
  • extrem hitzebeständig
  • polierte Oberfläche
  • rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N
  • Bohrerspitze 135°
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
93 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
57 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
angefast
Typ:
Metallbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,11*
€ 28,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,00*
€ 29,04*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 22,39*
€ 32,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,16*
1
€ 5,95*
ab € 27,35*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.