Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932373360 Herst.-Nr.: 4932373360 EAN/GTIN: 4002395347858 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu eine Zugfestigkeit von 1000 N/mm², wie z.B. säure- und hitzebständige Stähle
- aus dem Vollem gschliffen nach DIN 338
- extrem hitzebeständig
- polierte Oberfläche
- rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N
- Bohrerspitze 135°
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 151 mm | Ausführung: | HSS-G | Durchmesser: | 13 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 101 mm | Norm DIN: | DIN 388 | Schaftform: | angefast | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,41* | € 61,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 47,74* | € 61,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 51,60* | € 66,38* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 46,96* | € 66,88* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,90* | € 70,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,392* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|