Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399588 Herst.-Nr.: 4932399588 EAN/GTIN: 4002395362387 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Arbeiten an schlecht erreichbaren, engen Stellen
- werden in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen von bis zu 870° C ausgehärtet
- extra harter Schrauberbit mit einer besonders langlebigen Bit-Spitze
- alle Schraub- und Befestigungsarbeiten können leicht und schnell erledigt werden
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Typ: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 125 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4919* | € 0,6626* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,49* | € 0,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,89* | € 8,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,17* | € 9,32* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 7,17* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2868* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|