Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall Lochsäge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bi-Metall Lochsäge 200 mm
Bi-Metall Lochsäge 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932399888
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399888
EAN/GTIN:
     4002395365425
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • zum Schneiden von Stahl bis zu einer Stärke von 1000 N/mm², Edelstahl und säurebeständiger Stahl, NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichmaterialien und PVC
  • 4/6 TPI Vario-Verzahnung mit positiver Zahngeometrie sorgen für:
  • schnellere und aggressivere Schnitte,
  • geringere Wärmeentwicklung, dadurch längere Standzeit der Verzahnung,
  • größere Zahntiefe zur besseren Materialabfuhr,
  • speziell geformte Zahngeometrie, reduziert das Verkanten in dünneren Materialien
  • geschränkte Zahnteilung, reduziert die Reibung
  • weniger Anpressdruck
  • hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobalt für beste Standzeiten, auch in Metall
  • Bi-Metall Bauweise - elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit
  • durch hohe Verschleißfestigkeit sind diese Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie in weichere Materialien wie Holz
  • sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch durch 1,27 mm starken Stahlkörper
  • 5 mm starker Stahlrücken sorgt für Stabilität
  • präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größeren Durchmessers
  • seitlich, diagonal verlaufende Schlitze im Körper zur schnelleren Entfernung des Bohrkerns
  • exakter Rundlauf
  • können in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
38 mm
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,68*
€ 77,81*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,48*
€ 78,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,32*
€ 91,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,66*
€ 92,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 97,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.