Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430854 Herst.-Nr.: 4932430854 EAN/GTIN: 4002395385164 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Shockwave ™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben
- innovatives Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
- Shock Zone Geometrie
- flexible Shock Zone im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
- Kombination aus der Shock Zone und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen
- Shockwave Bitspitze ist nicht gefräst, sondern kalt geschmiedet, was für eine höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit sorgt und eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf garantiert
- Spezialstahl: die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
- Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle
Weitere Informationen: | | Größe: | PH2 | Länge: | 50 mm | Typ: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,04* | € 1,59* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,27* | € 1,90* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,35* | € 2,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 2,22* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 1,39* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|