Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430916 Herst.-Nr.: 4932430916 EAN/GTIN: 4002395385782 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
- auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 25,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Pressbacke, Presseinsatz, pressen, Pressschlinge, Presswerkzeug, verpressen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,32* | € 17,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,87* | € 17,35* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,13* | € 17,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,17* | € 17,67* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 12,14* | € 19,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|