Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932451188 Herst.-Nr.: 4932451188 EAN/GTIN: 4002395138760 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Segment mit PKD (polykristallinem Diamant)
- Industriediamanten zur Bearbeitung spezieller Oberflächen wie thermoplastische und epoxidbasierte Schutzanstriche, Acryllack, Kleber, Fliesenkleber, Estrich oder Mörtel
- Segmente: 6
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Diamant-Schleifteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, DCWS, DCWU, DCWUT, Dia-Topfscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamanttopfscheibe, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,56* | € 141,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,98* | € 142,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,28* | € 143,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,35* | € 147,72* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 121,65* | € 165,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|