Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall 21 mm Contractor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge Bi-Metall 21 mm Contractor
Lochsäge Bi-Metall 21 mm Contractor
Artikel-Nr.:
     415-mil4932464675
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464675
EAN/GTIN:
     4058546226206
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff
  • variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz
  • Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit
  • max. Trenntiefe: 38 mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
21 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: milwaukee lochsäge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,73*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 6,76*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,21*
€ 6,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,17*
1
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.