Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932464682 Herst.-Nr.: 4932464682 EAN/GTIN: 4058546226275 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff
- variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz
- Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit
- max. Trenntiefe: 38 mm
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Ausführung: | Bi-Metall | Durchmesser: | 32 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,83* | € 7,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 7,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,99* | € 7,26* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 4,56* | € 7,34* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,32* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|