Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471142 Herst.-Nr.: 4932471142 EAN/GTIN: 4058546287702 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu eine Zugfestigkeit von 1000 N/mm², wie z.B. säure- und hitzebständige Stähle
- aus dem Vollem gschliffen nach DIN 338
- extrem hitzebeständig
- polierte Oberfläche
- rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N
- Bohrerspitze 135°
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 67 mm | Ausführung: | HSS-G | Durchmesser: | 3,3 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 37 mm | Norm DIN: | DIN 388 | Schaftform: | rund | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,13* | € 17,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,68* | € 17,48* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 11,50* | € 17,56* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,53* | € 18,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,11* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|