Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479040 Herst.-Nr.: 4932479041 EAN/GTIN: 4058546368340 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen
- Zähne können nachgeschärft werden
- extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre
- einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren
- tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit
- Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit
- Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung. ? 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und >? 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme
- austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder
- Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen
- für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren
- geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200="" n/mm²)="" bis="" 4="" mm,="" edelstahl="" bis="" 2="" mm,="" aluminium,="" zink,="" gusseisen,="" kupfer,="" fiberglas="" und="">
- Trenntiefe: 25 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 29 mm | Einsatzzweck: | Bleche | Schaftform: | angefast | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,35* | € 28,83* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,30* | € 29,06* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 20,71* | € 31,40* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,13* | € 33,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,35* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|