Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479089 Herst.-Nr.: 4932479089 EAN/GTIN: 4058546368838 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - extreme Abtragsleistung mit CERA TURBO™: 50% schnellere Abtragsleistung und bis zu 2x längere Standzeit verglichen mit Trennscheiben
- CERA TURBO™ XL mit 10 mm überstehenden Lamellen zum Abschleifen von Kehlnähten
- Keramik-Hybrid-Schleifgewebe zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
- Naturfaser-Schleifteller
- hochflexibler Trägerteller: passt sich dem Werkstück ideal an
- geringe Wärmeentwicklung: kein Anlaufen des Werkmaterials, speziell Edelstahl
- ideal für Stahl, Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4401) und NE-Metall (Aluminium, Titan, etc.)
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Schleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,48* | € 3,66* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,68* | € 3,67* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,71* | € 3,72* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,86* | € 4,22* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|