Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479410 Herst.-Nr.: 4932479410 EAN/GTIN: 4058546372040 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Eisenkarbid-Schneiden für maximale Standzeit
- längere Standzeit gegenüber Edelstahl
- verchromte Scherenblätter für optimalen Korrosionsschutz
- Vollmetallkern: Metall-Griff-Konstruktion schützt vor Fallschäden oder Handgriffbrüchen
- Verbindungsbolzen sichert die Scherenblätter gegen Lösen und ermöglicht jederzeit präzise Schnitte
- große Griffe ermöglichen die Verwendung auch beim Tragen von Arbeitshandschuhen
- Indexfinger geformt für hohen Anwenderkomfort
- laser-markierte Skala auf Scherenblatt zum Messen und Schneiden in einem Schritt
- mit mikroverzahnten Schneiden für maximale Standzeit und besten Grip
- mit 60° abgewinkeltem Griff ermöglicht, die Hand oberhalb des zu schneidenden Materials zu halten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 230 g | Länge: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, milwaukee arbeitsschere, allzweckschere, arbeitsschere 240mm, Blechschere, ergonomisch, gerade, Handwerkzeuge, links, Milwaukee, rechts, Scheren, schneiden, trennen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,22* | € 24,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,63* | € 24,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,09* | € 25,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,88* | € 26,35* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 23,94* | € 32,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|