Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Lochsägen
>
Artikel
Standard-Aufnahmeschaft 6-kant für Lochsägen bis 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mil4932479465
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932479465
EAN/GTIN:
4058546372590
Suchbegriffe:
1/2"
Adapter FIXTEC
Bohrfutteradapter
Milwaukee
Produktbeschreibung:
für Lochsägen Ø 14 - 30 mm
Aufnahme: ½? x 20
Weitere Informationen:
Schaftform:
Sechskant
Typ:
Aufnahmeschaft
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 UNF
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Lochsägen
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Adapter
,
Verlängerung
,
Winkelbohrkopf
,
Zentrierbohrer
,
Zusatzhandgriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FIXTEC Standard-Aufnahmeschaft 6-kant für Lochsägen ab 32 mm
Milwaukee
4932479467
ab € 15,16*
Ähnlich
Standard-Aufnahmeschaft 6-kant für Lochsägen ab 32 mm
Milwaukee
4932479466
ab € 12,01*
Ähnlich
Standard-Aufnahmeschaft SDS-Plus 1/2 Zoll x 20
Milwaukee
4932471694
ab € 17,28*
Ähnlich
Standard-Aufnahmeschaft SDS-Plus 5/8 Zoll x 18
Milwaukee
4932471695
ab € 21,04*
Ähnlich
Verlängerung 330 mm, 9,5 mm Hex
Milwaukee
432479470
ab € 14,58*
Ähnlich
Zentrierbohrer 6 x 100 mm
Milwaukee
4932479469
ab € 3,10*
Ähnlich
Zentrierbohrer 6 x 89 mm
Milwaukee
4932479468
ab € 3,10*
Ähnlich
Zentrierbohrer HSS-Cobalt 6 x 89 mm
Milwaukee
49567100
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen