Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479628 Herst.-Nr.: 4932479628 EAN/GTIN: 4058546374228 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, flachdrahtklammern, Befestigung, Halbkopf-Nägel, Heftklammern, Milwaukee, Rundkopf-Nägel, Stauchkopf-Nägel, Tackerklammern |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,63* | € 15,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,21* | € 15,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,60* | € 16,53* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,47* | € 18,08* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,86* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|