Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932480199 Herst.-Nr.: 4932480199 EAN/GTIN: 4058546404840 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
- abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort
- farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung
- 15° gekröpft
Weitere Informationen: | | Länge: | 310 mm | Typ: | Maul-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,06* | € 21,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,77* | € 21,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,35* | € 23,52* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,91* | € 23,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,65* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|