Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492376 Herst.-Nr.: 4932492376 EAN/GTIN: 4058546417437 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - HM-bestückte Trennscheibe für Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 115 mm | Stärke: | 1 mm | Typ: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,43* | € 12,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,97* | € 13,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,09* | € 13,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,69* | € 15,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,79* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|