Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mil4933433180 Herst.-Nr.: 4933433180 EAN/GTIN: 4002395244010 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichter und handlicher Fäustlingsexzenterschleifer. Produktbeschreibung: - elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten, besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
- schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300 Watt Motor und 2,4 mm Schwingkreis-Ø
- integrierte Staubabsaugung – fängt 90 % aller Staubpartikel durch größeren Staubbeutel
- schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem
- Softgrip-Auflage
- Schwingkreis-Ø: 2,4 mm
- Leerlaufschwingzahl: 14.000 – 24.000 min/1
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- Staubbeutel
- 3 x Schleifpapier 60, 80 und 120 K
- Absaugadapter
- Tasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehzahl: | 7000 - 12000 U/min | Gewicht: | 1,7 kg | Leistung: | 300 Watt | Schleifdurchmesser: | 125 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Exzenterschleifer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, exzenterschleifblatt milwaukee, exzenter schleifscheibe, abtragen, Bandschleifer, Exzenterschleifer, Holz, Holzbearbeitung, Metall, Metallbearbeitung, Milwaukee, schleifen, Schwingschleifer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 144,58* | € 173,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 144,75* | € 173,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,32* | € 177,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 148,03* | € 177,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 152,47* | € 201,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|