Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933478643 Herst.-Nr.: 4933478643 EAN/GTIN: 4058546348366 |
| | |
|
| | |
| Verfolgen Sie mit jeden Artikel in Ihrem Milwaukee® ONE-KEY™-Inventar. Befestigen Sie einfach den TICK™ mit dem von Ihnen ausgewählten Artikel und nutzen Sie die integrierte Werkzeugverfolgung von ONE-KEY™, um Ihr Produkt zu lokalisieren. Produktbeschreibung: - 100% kompatibel mit den Möglichkeiten der ONE-KEY™-Ortung
- IP68 Klassifizierung
- hält Temperaturen von +60 ° C bis -20 ° C stand
- 3 Jahre Laufzeit mit eingebauter nicht austauschbarer Batterie, macht die Lagerung von Batterien überflüssig und verhindert Bruch beim Ersetzen einer Batterie
- identifizieren Sie mit dem neuen eingebauten Lautsprecher ein bestimmtes Objekt oder suchen Sie ein Objekt, auch wenn es nicht sichtbar ist
- bis zu 90 m Sendereichweite
- Signalaussendung im 5 Sekunden Rhythmus
- mit NFC können Sie Daten zur Fehlerbehebung abrufen, auch wenn das Produkt nicht mehr funktioniert
- QR-Code ermöglicht die Aktivierung in zwei Schritten, die Verfolgung, wenn Bluetooth® nicht funktioniert, und die schnelle Identifizierung bestimmter Elemente in der ONE-KEY™ -Software
- Beschleunigungsmesser benachrichtigt Sie, wenn Ihr Artikel verwendet wurde oder von seinem Standort entfernt wurde
- Signalreichweite: 90 m
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis + 60° C
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Gewicht: | 0,017 kg | Spannung: | 3 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 229,67* | € 267,95* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,11* | € 270,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 243,45* | € 281,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,59* | € 287,28* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,32* | € 327,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|