Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Rohrreiniger
>
Artikel
M18™ Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger M18 HSFSM-122
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-mil4933480722
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933480722
EAN/GTIN:
4058546410070
Suchbegriffe:
18 Volt
18V
Akku
Akku-Rohrreiniger
Beseitigt Verstopfungen in Rohren von 32 mm (1 1/4?) bis 100 mm (4?) bis zu einer Länge von 23 m.
Produktbeschreibung:
stufenlos einstellbare Geschwindigkeit von 600 – 2200 U/min für mehr Kontrolle im Rohr und beste Reinigungsergebnisse
integrierte mechanische Kupplung zum Schutz des Kabels
mit Nylon ummanteltes 8-mm-Kabel mit universeller Aufnahme, passend und verwendbar mit den gängigsten Aufsatzköpfen auf dem Markt
elektronisches Fußpedal und integrierte Trommelbremse, die die Trommel für mehr Kontrolle und Sicherheit elektronisch verlangsamt
geländegängige Räder und ausziehbarer Teleskopgriff für einfacheren Transport
erhöhte Haltbarkeit mit äußerem Rahmen und einfacher Reparatur von Kabeln vor Ort
DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu
bürstenloser POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Kabeldurchmesser: 8 mm
Kabellänge: 23 m
Rohrdurchmesser: 32 - 110 mm
Lieferumfang:
1 x 23 m Kabel mit 8 mm Aufnahme
4 x Standardketten in Kitbox (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm)
1 x 500 ml Öl
1 x Schraubenzieher
... >
Lager 415
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Rohrreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Milwaukee
,
reinigen
,
Rohre
,
Rohrreiniger
,
säubern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.195,55*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.500,88*
€ 2.976,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,91*
€ 2.841,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.317,53*
€ 2.757,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.256,54*
€ 2.685,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,55*
€ 2.612,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M18™ Hochgeschwindigkeits-Rohrreiniger M18 HSFSM-0
Milwaukee
4933480721
ab € 1.830,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen